Beli transfer pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wilo Pump Chemical Transfer (Pompa Kimia)atribut:
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Kennedy Double Diaphragm Fuel Transfer PumpDeskripsi:Heavy-duty aluminium die-cast construction fuel transfer pump with a discharge rate of up to 1 gallon per 5 strokes (800ml per stroke). Stainless steel piston and fuel resistant hi-nitrile rubber diaphragm. 2inch die cast bung adapter and extra heavy-duty steel handle with security locking latch. Pump inlet is fitted with an easy to clean wire mesh screen filter. Telescopic suction tube, adjustable to fit 50 to 205ltr drums, with non-return valve. Easy dispensing through 2.4m (8inch) of antistatic neoprene rubber hose with die-cast dispensing nozzle.atribut:
- Discharge per Stroke: 800ml
- Weight Each: 7.5Kg
- Suction Tube Length: 480-900mm
- Suitable for Containers: 205ltr 50ltr 60ltr
- Compatible Fluid: Diesel Oil Petrol
- Part Number: KEN5403600K
- Pump Type : Transfer Pump
- Grundfos Booster PumpDeskripsi:These booster pumps have a horizontal orientation that takes up more space in a system than vertical booster pumps, but they handle higher flow rates than vertical booster pumps.
- Grundfos Pompa Transfer - Kapasitas BesarDeskripsi:CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.atribut:
- Approvals: CE, EAC, UKCA
- Density (kg/m³): 998.2
- Enclosure Class: IP55 (IEC 34-5)
- Frequency (Hz): 50
- Liquid Temperature Range (°C): -20 to 90
- Material: Cast Iron, Stainless Steel
- Pump Speed (rpm): 2900 (on which pump data are based)
- Pumped Liquid: Water
- Selected Liquid Temperature (°C): 20
- Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Deskripsi:Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.atribut:
- Head (max)(m): 65
- Grundfos Stainless Steel Submersible Pump for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:UNILIFT AP35 is a stainless-steel submersible pump designed for pumping non-aggressive water and grey wastewater with particles up to 35 mm. It can be used as a portable unit or stationary installation.atribut:
- Density (kg/m³): 998.2
- Enclosure Class: IP68 (IEC 34-5)
- Frequency (Hz): 50
- Selected Liquid Temperature (°C): 20
- BenGas Pump Transfer Fuel DC (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)atribut:
- Flow Rate: 57 L/min
- Inlet: 1 inch NPT
- Outlet: 3/4 inch NPT
- Motor: Corrosion-proof section pipe rain proff, water proof, 30 minute duty cycle/ not for continuous operation
- Media: Diesel/ kerosene/gasoline
- Kennedy Oil Drain Tool Dual Transfer Pump (Alat Penguras Oli)Deskripsi:DTP500 Heavy-duty aluminium construction. Durable inlet and outlet valves. Suitable for the transfer of many different liquid types. Portable and easy to operate. Ideal for use in many home, industrial and farm applications. Capacity: 500cc.atribut:
- Discharge per Stroke: 500cc
- Weight Each: 0.86Kg
- Capacity: 1/2L
- Compatible Fluid: Diesel Non Corrosive Liquids Oil Petrol Solvent Water
- Part Number: KEN5403400K
- Pump Type : Dual Transfer Pump
- TOTAL Lithium-Ion Transfer Pumpatribut:
- Battery: Compatible with 2.0Ah and 4.0Ah batteries
- Capacity (gal/hour): 760
- Current (A): 21
- No-load Speed per minute: 4500
- Package Dimensions (cm): 34.2x11.3x18.2
- Range of App: Allowed = water, diesel, kerosene, Forbidden = fuel, alcohol
- Voltage (V): 20 ⎓
- DAB Italy Pump Centrifugal Single Impeller (Pompa Sentrifugal)Deskripsi:Pompa single impeller centrifugal dapat digunakan untuk aplikasi rumah tangga, industri dan pertanian.
- FILL-RITE Pump Transfer Electric Operated DEF (Pompa Drum / Pompa Kimia)Deskripsi:These transfer pumps move DEF (diesel exhaust fluid) between containers or fill a vehicle's DEF reservoirs.atribut:
- UNSPSC: 40151532
- Adapter Material: Nylon
- Agency Compliance: ETL
- Diesel Exhaust Fluid Compatible: Yes
- Discharge Connection Type: BSP
- Discharge Tube Outlet ID (inch): 3/4
- Discharge Tube Outlet OD (inch): 1
- For Container Type: Drum; Tote
- For Media Type: DEF
- For use with: Diesel Exhaust Fluid
- Height Above Container (inch): 2-1/2
- Housing Material: Polypropylene
- Includes: (2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb 90° Elbows(2) 1 in BSPP x 3/4 in Hose Barb Straight Fittings(4) Worm Gear Hose Clamps
- Includes Bung Adapter: No
- Includes Discharge Hose: No
- Includes Nozzle: No
- Includes Suction Tube: Yes
- Max. Head Pressure (psi): 38
- Max. Outlet Pressure (psi): 38
- Max. Viscosity (CPS): 40
- Maximum Flow Rate (GPM): 10
- Maximum Fluid Temperature (°F): 120
- Maximum Head (ft): 30
- Metered: No
- Minimum Fluid Temperature (°F): 15
- Motor HP (HP): 1/4
- Noise Level (dB): 80
- Number of Phases: 1
- Overall Length (inch): 15-1/4
- Power Source: Electric
- Pump Connection ID (inch): 3/4
- Pump Connection OD (inch): 1
- Pump Connection Type: BSP
- Pump Package Type: Basic Pump without Discharge Hose
- Runs Dry: Yes
- Seal Material: EPDM
- Self Priming: Yes
- Suction Tube Material: EPDM
- Suction Tube OD (inch): 1
- Variable Speed: No
- Wetted Materials: EPDM; Nylon; Santoprene; Stainless Steel
- for Container Size (gal): 55; 275; 330
- GPI Pump Transfer Fuel AC Powered (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)Deskripsi:Bung-mount AC-powered fuel transfer pumps attach to tanks and drums with 2" bung connections. They move fuel between containers and are used for refueling equipment on job sites.atribut:
- UNSPSC: 40151532
- Agency Compliance: ATEX; Class I Div 1; cULus; IECEx
- Bung Adapter Connection Type: MNPT
- Bung Adapter Material: Aluminium
- Bung Connection Diameter (inch): 2
- Discharge Connection Type: FNPT
- Discharge Hose Size: Not Included
- Duty Cycle (minute): 30 On/30 Off
- Explosion Proof: Yes
- For Media Type: AvgasDieselGasolineJet A-1Kerosene
- Frequency (Hz): 60
- Full Load Current (A): 9.8
- Height Above Container (inch): 15
- Housing Finish: Powder Coated
- Housing Material: Cast Iron
- Includes: Pump; Tank Adapter
- Includes Bung Adapter: Yes
- Includes Spout: No
- Includes Suction Tube: No
- Max. Outlet Pressure (psi): 25
- Max. Viscosity (SUS): 50
- Maximum Flow Rate (GPM): 35
- Maximum Fluid Temperature (°F): 125
- Maximum Head (ft): 15
- Minimum Fluid Temperature (°F): -20
- Motor Enclosure: Explosion Proof
- Motor HP (HP): 3/4
- Motor Speed (rpm): 1725
- Mount Type: Bung
- Nozzle type: Not Included
- Number of Phases: 1
- Overall Length (inch): 17
- Power Source: Electric
- Pump Connection Type: FNPT
- Pump Kit Type: Pump Only
- Rated Voltage (V): 230 AC
- Runs Dry: No
- Seal Material: Buna-N
- Self Priming: Yes
- Thermal Protection: Yes
- Variable Speed: No
- for Container Size (gal): 30
- Tacmina Pump Diaphragm Quantitative (Pompa Diafragma)atribut:
- Package Size (mm): 250x320x260
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- SHURFLO Pump Booster Potable Water & Beverage (Pompa Dorong)atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Case Pressure (Maximum) (psi): 117
- Current (A): 0.8
- Diaphragm Material: Santoprene
- Discharge Connection Size (inch): 3/8
- Discharge Connection Type: Barbed
- Discharge Port (inch): 3/8 Barbed
- Flow Rate @ 20psi (gpm): 1.42
- Flow Rate @ 40psi (gpm): 1.26
- Flow Rate @ 60psi (gpm): 1.13
- For Use With Potable Systems: Yes
- Frequency (Hz): 60
- Horsepower (Maximum) (HP): 1/3
- Housing Material: Stainless Steel
- Includes: CordMounting BoardPumpTank
- Intake Connection Size (inch): 3/8
- Intake Connection Type: Barbed
- Manufacturer Part Number: 804-002
- Max. Discharge Pressure (psi): 90
- Maximum Motor Ambient Temperature (°F): 170
- Minimum Motor Ambient Temperature (°F): 34
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- Number of Stages: 1
- Overall Height (inch): 10
- Overall Length (inch): 4.6
- Overall Width (inch): 10.3
- Phase: Single
- Pressure Switch: Yes
- Standards: UL Listed
- Sub Brand: Shurflow mini water boost system 90 psi 21 oz tank
- Suction Port (inch): 3/8 Barbed
- Tank Capacity (fl oz): 21
- HAMMER CASTER Caster Polyurethane Swivel (Kastor PU)Deskripsi:Caster Polyurethane Swivel / Roda Hidup dengan spesifikasi ukuran diameter roda 2-8 Inchi adalah roda kastor dari brand Hammer Caster untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Neck Type: rotate
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
Daftar Harga transfer pump Terbaru October 2026
| Wilo Pump Chemical Transfer (Pompa Kimia) | Rp4.099.900 |
| Kennedy Double Diaphragm Fuel Transfer Pump | Rp7.299.900 |
| Grundfos Booster Pump | Rp40.999.900 |
| Grundfos Pompa Transfer - Kapasitas Besar | Rp18.999.900 |
| Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong) | Rp35.999.900 |
| Grundfos Stainless Steel Submersible Pump for Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp18.999.900 |
| BenGas Pump Transfer Fuel DC (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum) | Rp10.999.900 |
| Kennedy Oil Drain Tool Dual Transfer Pump (Alat Penguras Oli) | Rp619.900 |
| TOTAL Lithium-Ion Transfer Pump | Rp909.900 |
| MAXON Pump Centrifugal (Pompa Sentrifugal) | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1jP104661055-2.jpg)



/p4P102235904-2.jpg)
/4pP116871169-1.jpg)
/P102045497-1.jpg)
/emP102196526-2.jpg)

/nmP103221850-1.jpg)
/psP105920928-1.jpg)
/5zP109558215-1.jpg)
/mkP109560812-1.jpg)
/c4P108057436-1.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
/jvP109577715-1.jpg)
/psP106408928-1.jpg)
/8jP102083307-2.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/P102093696-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)